Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftbandkassette Rhino ID1 18488 12mmx3,5m sw auf ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/264/a009264w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/264/a009264w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-133003701
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18488
EAN/GTIN:
     071701184887
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Etiketten sind strapazierfähig - einsatzerprobt und durch Underwriters Laboratories Inc. anerkannt. Die Etiketten schmieren oder verblassen nicht; sie sind mit Industrieklebstoffen versehen und damit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und extreme Temperaturen resistent. Unabhängig davon, ob Sie gemäß OSHA-, ISO- oder ANSI-Farbstandards oder unter erschwerten Bedingungen etikettieren müssen, mit den DYMO® Industrie-Etiketten sind Sie auf der sicheren Seite. DYMO® Industrie-Etiketten wurden speziell für den Gebrauch mit Rhino™- Druckern entwickelt und um auf glatten, flachen, rauen, pulverbeschichteten, unebenen Oberflächen sowie Draht und Kabeln zu haften.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Rhino™ 4200, -5000, -5200, -6000, ILP 219
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
IND
Maße:
12 mm x 3,5 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Nein
Temperaturbereich:
-18 bis +120
wieder ablösbar:
Nein
UV-beständig:
Ja
hitzebeständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UL-Zulassung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester, 100 % recycelt
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Nylonband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, dymo beschriftungsband 12 mm x 7 m schwarz auf, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,90*
€ 16,78*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,49*
€ 17,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 14,18*
€ 18,57*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 18,60*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,30*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.