Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftbandkassette Rhino ID1 18444 12mmx5,5m sw auf ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/258/a009258z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/258/a009258z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-133003401
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18444
EAN/GTIN:
     071701184443
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für allgemeine Etikettierung oder extreme Bedingungen. Vinyl-Etiketten bieten Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Licht, was sie ideal für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als auch im Freien macht. Erhältlich in der größten Farbpalette, die die OSHA-, ANSI- und ISO-Farbstandards erfüllt. UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969. Zur Aufbringung auf glatten, flachen, rauen, pulverbeschichteten, unebenen Oberflächen sowie Draht und Kabeln.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Rhino™ 4200, 5000, 5200, 6000, 6000+, ILP 219
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
IND
Maße:
12 mm x 5,5 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Nein
Temperaturbereich:
-18 bis +90
wieder ablösbar:
Nein
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Vinyl, 100 % recycelt
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Dymo-Zubehör für Büroanwendung, Dymo-Zubehör für Facility Management und Produktion, Dymo-Zubehör für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Zubehör für Online-Anwender, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo rhino 12mmx5,5m sw auf ws, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 12,42*
€ 16,11*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,54*
€ 16,20*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,64*
€ 16,27*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,70*
€ 16,36*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,48*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.