Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Ordneretikett 5135 lang/breit sk ws 75 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/975/a010975x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/975/a010975x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129229501
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5135
EAN/GTIN:
     4008705051354
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Für alle gängigen Ordner geeignet. Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: http://www.herma.de/software. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
breit/lang
Maße:
61 x 297 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Art der Verpackung:
Packung
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
75 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
blickdicht:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett herma breit lang weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 6,08*
2 Tage
19
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 6,44*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
10 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,44*
€ 7,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
1 Paket enthält 75 Etiketten (ab € 0,0992* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.