Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sortierstation Evolution 802.02 24Fächer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/354/a007354s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/354/a007354s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/733/a013733b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127311280
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     802.02
EAN/GTIN:
     3660141203561
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Paperflow Sortierstation Evolution 67,4 x 54,8 x 30,8 cm (B x H x T) DIN A4 inkl. Etiketten, Etikettenhalter Polystyrol grau 24 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Evolution
Maße:
67,4 x 54,8 x 30,8 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
58
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etiketten, Etikettenhalter
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Anzahl der Fächer:
24 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sortierstation Evolution
Weitere Suchbegriffe: paperflow sortierstation 24 fächer lichtgrau, postsortieranlage, postsortieranlage 24 fächer, Briefablageboxen, Briefablagen, Sortierablagen, Sortierelemente, Sortierkorb, Sortierkörbe, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 119,01*
€ 154,82*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 120,07*
€ 156,89*
€ 5,50*
ab € 126,39*
€ 166,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,82*
€ 166,85*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 127,69*
€ 168,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
25041
ab € 82,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.