Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer PLIO 2857.35 7Fächer transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p029/229/p029229f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p029/229/p029229f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127220294
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2857.35
EAN/GTIN:
     3660141880076
Suchbegriffe:
Faltbarer Prospektständer
Tragbarer Prospektaufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Bodenständer mit Sockelplatte. Sekundenschnelle Montage durch einfaches Stecksystem. Einfach zu transportieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Plio
Maße:
25 x 115 x 36 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung des Fußes:
Standfuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Transporttasche
Gewicht:
6,5
Werkstoff:
Metall, pulverbeschichtet
Farbe:
transparent
Farbe des Gestells:
alu
Anzahl der Fächer:
7 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer Plio
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter alu, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer paperflow, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 107,18*
€ 142,71*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 142,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 160,03*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 125,58*
€ 165,54*
€ 2,95*
ab € 131,08*
€ 170,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 178,61*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,46*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,36*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.