Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 5 760527 5Schubfächer grau/bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/013/a007013n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/013/a007013n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/013/a007013o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/013/a007013p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127211792
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760527
EAN/GTIN:
     4005546701608
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe, mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbare. Obere Schublade mit Zylinderschloss abschließbar, ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Unterlagen und persönlichen Gegenständen. Geräuschfreier Schubladenlauf. Mit auswechselbaren Einsteck-Etiketten. Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VARICOLOR® 5
Maße:
28 x 29,2 x 35,6 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4, DIN C4, Folio, Letter
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Farbe der Schublade:
anthrazit/bunt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox VARICOLOR® 5
Format der Schubladen:
5 x breit
Griffmulde vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, durable schubladenbox, schubladenbox, ablagesystem grau, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 47,20*
€ 61,80*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 47,33*
€ 62,42*
€ 6,78*
ab € 47,34*
€ 62,43*
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 49,77*
€ 65,05*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 53,48*
€ 72,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,79*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,32*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,97*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,28*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.