Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Prospekthalter H2352102 DIN A5 1Fach PS glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/293/a012293e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/293/a012293e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127208100
Herst.-Nr.:
     H2352102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
helit Prospekthalter the helpdesk 16,6 x 21 x 6,7 cm (B x H x T) DIN A5 Polystyrol glasklar 1 Fach
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the helpdesk
Sonderform:
L-Form
Maße:
16,6 x 21 x 6,7 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A5
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter the helpdesk
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Transporttasche Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter din a5 helit, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
1
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,25*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 5,27*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,23*
€ 5,46*
1 Tag
46
15
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,49*
1
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.