Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie DIN A4 75mic glänzend transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/053/a012053c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/053/a012053c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126661300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     126661300
EAN/GTIN:
     4003969962439
Suchbegriffe:
Folientasche
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminierrolle
Laminier-Film
Qualitativ hochwertige Folie. Geeignet zur Verwendung mit oder ohne Carrier.
Weitere Informationen:
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
75
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PET/EVA
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,61*
€ 6,29*
1 Tag
132
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 6,40*
2 Tage
223
€ 1,95*
ab € 8,53*
€ 12,72*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5306114
ab € 6,04*
Ähnlich
Fellowes
5312903
ab € 0,18*
Ähnlich
Fellowes
53511
ab € 9,59*
Ähnlich
Fellowes
5452101
ab € 0,52*
Ähnlich
Leitz
33818
ab € 6,68*
Ähnlich
GBC
IB049033
ab € 11,49*
Ähnlich
GBC
IB585036
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.