Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Prospekthülle 4340300 DIN A4 quer glasklar 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/825/a006825i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/825/a006825i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126250903
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4340300
EAN/GTIN:
     4000225434037
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Hüllen strapazierfähig, mit weißem Heftrand und ungefalzt.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Tischflipchart 4102080
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4 quer
Maße:
29,7 x 21 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,1
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Falzung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Prospekthülle Tischflipchart, Tischflipchart-Hüllen, Tischflipcharthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 3,68*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,66*
€ 3,876*
2 Tage
25
1
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,91*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,47*
€ 4,13*
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 4,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2101660
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.