Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Selbstklebetasche VELOCOLL 2217000 17x17cm sk gk 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/261/a006261j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/261/a006261j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126144203
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2217000
EAN/GTIN:
     4000225221705
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Zum nachträglichen Ausrüsten von Büchern, Ordnern, Mappen, Schreibtischunterlagen etc. oder zum Anbringen von Ausweisen, Anweisungen, Plakaten. Oberfolie verkürzt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VELOCOLL®
Form:
dreieckig
Maße:
17 x 17 cm (B x H)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Selbstklebetasche VELOCOLL®
Dicke der Folie Vorderseite:
0,14
Dicke der Folie Rückseite:
0,10
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen veloflex, selbstklebe taschen, Einsteckhüllen, Klebetaschen, Sichthüllen, Sichttaschen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,50*
9 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,52*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,25*
€ 3,82*
1
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,07*
3 Tage
77
15
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 6,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,28125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.