Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Ringbuch 54371E DIN A4 PP 2Ringe 30mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/304/a011304t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/304/a011304t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126059990
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54371E
EAN/GTIN:
     3130630543718
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Für den täglichen Gebrauch geeignet zum Beispiel zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen, Register und Trennblätter.
Weitere Informationen:
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
40
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ringdurchmesser:
30
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Rundmechanik
max. Anzahl der Blätter:
275 Bl. (80 g/m²)
Prägung vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Karton
Material au¯en:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, exacompta ringbuch pp 2-ring schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Dokumentenablagen, Sammler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
97
20
€ 20,00*
ab € 2,09*
€ 2,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,70*
€ 3,15*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,17*
11 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,43*
1
€ 5,50*
ab € 1,53*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.