Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-126050500 Herst.-Nr.: 230619 EAN/GTIN: 4005546215754 |
| |
|
| | |
| Sichttaschen mit mittig geschweißter Lochung für Aushänge. Mit Schutzklappe. Weitere Informationen: | | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A5 | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | dokumentenecht: | Ja | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sichttasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeprospekttaschen, Hängesichttafel, Hängetafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Kompaktlautsprecher, Regal-Lautsprecher, Regallautsprecher, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a5 glasklar, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Einsteckhüllen, Klarsichttaschen, Plakattaschen, Prospektrahmen, Schutzhüllen, Sichttaschen, Spezialhüllen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,77* | € 7,99* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,92* | € 8,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,74* | € 8,84* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,24* | € 9,80* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,39* | € 9,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,639* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|