Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett DIN A4 Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/093/a006093w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/093/a006093w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125668500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125668500
EAN/GTIN:
     4003969941113
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Für Blöcke und lose Blätter.
Weitere Informationen:
Maße:
22,7 x 31,6 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
silber
Farbe der Klemme:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Stärke:
1,0
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 silber, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,92*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,89*
€ 8,05*
3 Tage
2323
6
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 14,56*
1
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 15,00*
4 Tage
2324
1
€ 5,50*
ab € 10,02*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2352808
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.