| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125353000 Herst.-Nr.: 125353000 EAN/GTIN: 4003969937994 |
| |
|
| | |
| Sichtbücher mit glatten Hüllen für Ihre Präsentationen oder Angebote. Mit glasklarer Vordertasche über den gesamten Deckel für Ihr Deckblatt. Weitere Informationen: | | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | dokumentenecht: | Nein | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | ja | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Anzahl der Hüllen: | 30 Hüllen | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sichtbuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Angebotsmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,28* | € 2,47* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,35* | € 2,51* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,48* | € 4,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,79* | € 6,54* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,93* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|