Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125256784 Herst.-Nr.: 5622101 EAN/GTIN: 0043859522262 |
| |
|
| | |
| Galaxy-E 500 ist ein schickes elektrisches Plastikbindegerät für die häufige Verwendung im Büro und verfügt über die einzigartige herausnehmbare Bindeplattform Satellite System, die das gleichzeitige Stanzen und Binden durch mehrere Nutzer ermöglicht. Galaxy-E 500 verfügt über eine Stanzkopfauswahl für A4 und A5 Format und einen einstellbaren Rückanschlag zum Binden dickerer Dokumente. Das große, nach vorne zu öffnende Aufbewahrungsfach mit patentierter Binderücken-Messfunktion ermöglicht die einfache Auswahl des passenden Binderückens. Das Stanzrestefach öffnet sich automatisch wenn es geleert werden muss. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Galaxy-E | Maße: | 49 x 15,2 x 44,6 cm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | max. Breite des zugeführten Materials: | 300 | Art der Stanzung: | elektrisch | max. Durchmesser des Binderückens: | 50 | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke: | 500 Bl. (80 g/m²) | Anzahl der Stanzlöcher: | 21 Stanzlöcher | Ausführung des Papieranschlages: | fest | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Starter Kit (20 Dokumente) | Gewicht: | 13,06 | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Plastikbindegerät Galaxy-E | Ausführung der Teilung: | US-Teilung | max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang: | 28 Bl. (80 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbindegerät fellowes, kammbindegerät, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindemaschinen, Bindesysteme, Plastikbindegeräte, Plastikbindesysteme, Spiralbindegeräte, Stanzgeräte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 354,49* | € 408,97* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,51* | € 408,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 391,71* | € 438,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 398,51* | € 447,85* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,98* | € 510,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|