Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Heftstreifen Doppelheftfix 2006500 6x10cm PP gk 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/285/a006285f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/285/a006285f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125253703
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2006500
EAN/GTIN:
     4000225200656
Suchbegriffe:
Klebe-Heftstreifen
Klebeheftstreifen
Selbstklebende Heftstreifen
klebeheftstreifen veloflex
Zum Abheften von Mustern, Urkunden, Zeitungen, Bildern, Broschüren etc. Mit großer Klebefläche für schweres Schriftgut.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Doppelheftfix
Maße:
6 x 10 cm (B x H)
Lochabstand:
65/80
selbstklebend:
Ja
Heftfalz vorhanden:
Nein
Material des Aufreihbandes:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen Doppelheftfix
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klebe heftstreifen, selbstklebende heftstreifen transparent, Abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendullis, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftstreifen, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 10,21*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,86*
€ 10,56*
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 7,28*
€ 10,87*
1
€ 6,95*
ab € 7,04*
€ 10,93*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,48*
€ 11,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.