Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ösenhefter 100091776 DIN A4 250g Manilakarton rt 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/042/a013042j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/042/a013042j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125226530
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100091776
EAN/GTIN:
     4002030261037
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Zum Sortieren und Abheften in Ordner und 2-Ring Ringbücher von gelochtem Papier.
Weitere Informationen:
Maße:
6,5 x 30,5 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
rot
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ösenhefter
Art der Lochrandverstärkung:
geöst
Weitere Suchbegriffe: einhängehefter rot, einhänge hefter, einhängehefter karton, Hefter, Ösenvorhefttaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 11,42025*
€ 16,33025*
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 16,76*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,31*
€ 17,21*
1
€ 5,50*
ab € 11,07*
€ 17,50*
22 Tage
unbekannt
4
€ 5,87*
ab € 16,28*
€ 23,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100091739
ab € 0,23*
Ähnlich
ELBA
100091738
ab € 0,25*
Ähnlich
Hamelin
100091760
ab € 11,05*
Ähnlich
Hamelin
100091774
ab € 11,13*
Ähnlich
Hamelin
100091775
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.