| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125013600 Herst.-Nr.: 2203081 EAN/GTIN: 4029126110253 |
| |
|
| | |
| Abheftstreifen für die Ablage von gebundenen Broschüren in allen gängigen Ringordnern. Weitere Informationen: | | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lochung: | US Teilung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Abheftstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pvc glasklar, bindemappen heftstreifen, abheftstreifen plastik, Bindemappen, Bindemappenzubehöre, Bindezubehöre |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,27* | € 11,61* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,76* | € 12,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0727* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|