Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebestift 5880 10g für Papier/Pappe/Fotos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/703/a010703u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/703/a010703u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124229300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5880
EAN/GTIN:
     4003630134455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Gute Soforthaftung und einfach im Gebrauch. Klebt schnell und sauber.
Weitere Informationen:
geeignet für:
Fotos, Papier, Pappe
Haftungsintensitõt:
hoch
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Gewicht:
10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, soennecken klebestift 10 g, gummierstift, klebestick 10g, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebesticks, Klebestifte, Klebestoffe, Klebstoffe, Leimstifte, Vielzweckkleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,18*
€ 0,36*
1 Tag
415
1
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
3 Tage
11332
100
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,55*
5 Tage
10959
1
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,63*
4 Tage
11332
1
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,018* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK411
ab € 0,73*
Ähnlich
Kores
K13102
ab € 0,32*
Ähnlich
Henkel
PS4BF
ab € 6,86*
Ähnlich
UHU
39
ab € 0,65*
Ähnlich
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Ähnlich
UHU
00060
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.