Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftklammern 3147 26/6 verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/610/a010610r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/610/a010610r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124215794
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3147
EAN/GTIN:
     4003630123442
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
büro-heftklammern verzinkt
büro heftklammern
Heftklammern nach DIN 7405.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
26/6
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Material der Klammern:
Stahl, verzinkt
rostfrei:
Ja
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Weitere Suchbegriffe: büro-heftklammern soennecken, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackerklammern, Tackermunitionen, Tackernadeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,131*
€ 0,284*
1 Tag
317
€ 5,95*
ab € 0,143*
€ 0,289*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,284*
€ 0,338
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,226*
€ 0,269
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,20*
€ 0,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,177*
€ 0,211
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,173*
€ 0,206
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,131*
€ 0,156
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
040-0160
ab € 1,56*
Ähnlich
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Ähnlich
Soennecken
124001200
ab € 0,0799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.