Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-124211603 Herst.-Nr.: S0722410 EAN/GTIN: 5411313990134 |
| |
|
| | |
| DYMO® Adressetikett Original 36 x 89 mm (B x H) Kunststoff transparent 260 Etik./Rl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Original | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO LabelWriter™ 320, -330 Turbo, -400, -400 Duo, -400 Turbo, -400 Twin Turbo, -450, -450 Duo, -450 Turbo, -450 Twin Turbo, -Wireless, LW 4XL | Maße: | 36 x 89 mm (B x H) | wieder ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Adressetikett Original | Anzahl der Etiketten je Rolle: | 260 Etik./Rl. |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf transparent, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Absenderetiketten, Adressenetiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 18,27* | € 23,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 18,39* | € 23,83* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 18,88* | € 24,64* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 19,16* | € 24,76* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 23,35* | € 31,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 260 Etiketten (ab € 0,08981* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|