Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftbandkassette D1 S0720540 12mmx7m bl auf ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/225/a013225d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/225/a013225d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/225/a013225e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124112150
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720540
EAN/GTIN:
     5411313450140
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Schriftbänder bieten die Leistung und Vielfalt, die für die meisten Etikettieraufgaben gebraucht werden. Sie haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen - einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas - und verfügen über eine leicht ablösbare Rückseite für müheloses Anbringen. D1-Schriftbänder sind vielseitig, langlebig und in einer großen Auswahl an Breiten und Farben verfügbar - damit bringen Sie ganz stressfrei Organisation in Heim und Büro. Das Thermotransferdruckverfahren macht Tinte und Toner überflüssig. Einfaches Anbringen dank leichter Ablösbarkeit von der Rolle. Die Dymo D1-Hüllenverpackung besteht aus gemischten, zu 80 % recycelten und FSC-zertifizierten Materialien. Externe Kassetten bestehen zu 100 % aus recycelten Materialien.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager™ 100, 100+, 120P, LM II, 160, 150, 200, 210D, 210D+, 220P, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler™, PC, PC II, PnP, PnP Wireless, LabelPoint™ 100, 150, 200, 250, 300, 350, 280, 420, LabelWriter™ 450 Duo
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1
Maße:
12 mm x 7 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Nein
Temperaturbereich:
-18 bis +90
wieder ablösbar:
Ja
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, schriftband dymo 12mm/7m blau auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (69)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,94*
€ 11,20*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,97*
€ 11,25*
8 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 12,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 12,95*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,91*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.