Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftbandkassette D1 S0720830 19mmx7m sw auf ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/800/a011800u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/800/a011800u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/167/a013167b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124111201
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720830
EAN/GTIN:
     5411313452137
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® D1-Etiketten wurden speziell für die LabelManager™ und LabelWriter™ Duo Etikettendrucker entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für die meisten Etikettieraufgaben benötigen. Sie haften auf fast allen sauberen und glatten Oberflächen - einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas und verfügen über eine leicht ablösbare Rückseite für müheloses Anbringen. D1-Etiketten sind vielseitig anwendbar, strapazierfähig und ermöglichen einfache Organisation in Heim und Büro. Verpackung aus 80 % recyceltem Material.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
LabelManager™ 200, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler™, PC, PC II, PnP Wireless, LabelPoint™ 280, 300, 350, 420, LabelWriter™ 450 Duo
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1
Maße:
19 mm x 7 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Nein
Temperaturbereich:
-18 bis +90
wieder ablösbar:
Ja
UV-beständig:
Ja
hitzebeständig:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette

Kompatible Geräte:
Dymo:
5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Recycling-Etiketten, dymo d1 19mm/7m schwarz auf weiß, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (74)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 9,68*
€ 12,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 12,58*
1
€ 4,50*
ab € 10,52*
€ 13,14*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 10,57*
€ 13,20*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,46*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.