Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt 50080020 max. 30Bl. Metall hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/499/a010499e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/499/a010499e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124070731
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080020
EAN/GTIN:
     4002432101146
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transparentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde und ultra- scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt 5008
Maße:
9,8 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
378
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
hellrot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher NeXXt 5008
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 10,35*
1 Tag
3
1
€ 5,49*
ab € 7,06*
€ 10,38*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,08*
€ 10,47*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 7,37*
€ 10,88*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,32*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,89*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,44*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,38*
Zubehör
Leitz
50082064
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.