Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Heftgerät RP1397 ECO 210 Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/560/a010560q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/560/a010560q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124059901
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     RP1397
EAN/GTIN:
     5018505035491
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Das Heftgerät bietet einen weichen Gummihebelgriff für Benutzerkomfort und Gummifüße für eine verstärkte Stabilität - besonders hilfreich beim Heften größerer Mengen. Mit einrastender Papierführung. 25 Jahre Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO HD-210
Maße:
9,4 x 26,8 x 38 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
923/10-24
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
210 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
67
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Metall/ABS Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät ECO HD-210
Ladekapazität:
104 x 923/17
Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter 210 blatt, blockhefter, rapesco blockhefter, Blockheftgeräte, Blocktacker, Bürotacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Spezialheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 37,64*
€ 51,94*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 38,92*
€ 51,94*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 39,17*
€ 53,80*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 45,09*
€ 59,89*
€ 8,95*
ab € 46,48*
€ 63,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1551
ab € 37,55*
Ähnlich
Rapesco
1396
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.