Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Versandetikett S0722430 für LabelWriter 101x54mm ws 220 St./Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/936/a012936m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/936/a012936m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124051801
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0722430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Erstellen Sie hochwertige Etiketten für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten mit DYMO® LabelWriter™-Etikettiergeräten. Diese Etiketten sind für die Verwendung mit DYMO® LabelWriter™-Etikettiergeräten gedacht und werden direkt per Thermodirekt-Druckverfahren bedruckt, wodurch keine zusätzliche Tinte oder Toner notwendig ist. Die kontrastreiche Beschriftung ist wischfest und verblasst nicht, sodass diese Etiketten ideal geeignet sind, um im Haushalt und am Arbeitsplatz für Ordnung zu sorgen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelWriter™ 300 Serie, -400 Serie, -450 Serie, -Wireless, -550 Serie, LW 4XL, LW 5XL
Maße:
54 x 101 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandetikett Original
Anzahl der Etiketten je Rolle:
220 Etik./Rl.
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Absenderetiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Schriftbandetiketten, Schriftbandetikettten, Versandetiketten
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 12,51*
€ 16,00*
3 Tage
110
1
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 14,57*
€ 18,76*
1 Tag
500
1
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 14,72*
€ 18,86*
1 Tag
7
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 14,91*
€ 18,97*
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 17,27*
€ 22,52*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,52*
€ 26,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 220 Etiketten (ab € 0,0785* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.