Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftzange Office 110 3145 für Nr.10 anthrazit/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/497/a011497i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/497/a011497i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124044200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3145
EAN/GTIN:
     4003630000453
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
soennecken handhefter
Soennecken Heftzange 110 No. 10 fest 15 Bl. (80 g/m²) Metall anthrazit/chrom
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
110
Maße:
2 x 14,9 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
15 Bl. (80 g/m²)
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
43
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Werkstoff:
Metall
Farbe:
anthrazit/chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftzange 110
Ladekapazität:
150 x No. 10
Weitere Suchbegriffe: handhefter, Bürohefter, Bürotacker, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Heftzangen, Tacker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,97*
€ 5,37*
2 Tage
138
1
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,47*
3 Tage
1426
10
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,11*
5 Tage
1417
1
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 8,71*
4 Tage
1426
1
€ 6,95*
ab € 5,58*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
021-0095
ab € 6,09*
Ähnlich
Rapid
21310400
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
55570082
ab € 21,02*
Ähnlich
Leitz
55311001
ab € 12,57*
Ähnlich
Leitz
55450033
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.