Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftgerät 3156 bis 15Blatt Metall 24/6 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/359/a010359c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/359/a010359c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124043390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3156
EAN/GTIN:
     4003630010148
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Soennecken Heftgerät 24/6, 26/6 fest/lösbar/nageln 15 Bl. (80 g/m²) Metall schwarz
Weitere Informationen:
Maße:
3,4 x 13,6 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
15 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Ladekapazität:
90 x 24/6, 120 x 26/6
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bürohefter schwarz, bostitch, soennecken bürohefter, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 3,86*
2 Tage
367
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,93*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 2,24*
€ 4,01*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
020-1712
ab € 1,54*
Ähnlich
Leitz
55170095
ab € 1,84*
Ähnlich
Rapesco
1482
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.