Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-124043000 Herst.-Nr.: 3457 EAN/GTIN: 4003630013187 |
| |
|
| | |
| Zum Lösen von Heftklammern, mit kräftiger Blattfeder. Für Heftklammern 24/6 und No. 10. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Heftklammern 24/6, No. 10 | Länge: | 120 | Material des Griffes: | Metall | Werkstoff: | Metall, verchromt | Farbe: | chrom | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Enthefter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, Enthefter-Zange, Enthefterzange, Heftklammernentfernerzange, soennecken enthefter, enthefter, Enthefterzangen, Entheftgeräte, Entheftzangen, Enttacker, Enttackerer, Heftklammernenthefter, Klammeraffen, Klammernentferner, Klammerngreifer, Schwiegermutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,19* | € 2,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,28* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|