Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Locher 827-P PF827PL2 2fach 30Blatt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/038/a013038u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/038/a013038u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124025150
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     PF827PL2
EAN/GTIN:
     5018505028097
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Robuster Locher für zuverlässiges und präzises Lochen mit Gummi-Konfettifach mit Klappe für einfache Entleerung. Mit antibakteriellem Schutz (Germ-SavvyT). 15 Jahre Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
827-P
Maße:
11 x 11,8 cm (B x H)
Lochung:
8
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher 827-P
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher blau 30 blatt, bürolocher, bürolocher blau, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,79*
€ 6,70*
2 Tage
79
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 6,82*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
PF827PB2
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.