Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schilderrahmen SCHILDFIX 803019 20x3cm PVC tr 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/950/d050950s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/d050/950/d050950s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124023800
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     803019
EAN/GTIN:
     4005546889191
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Schilderrahmen sind Individuell zuschneidbar und professionell beschriftbar mit der Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de. Schilder zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, Schubladen, Schränken und technischen Geräten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Labelfix®
Maße:
20 x 3 cm (B x H)
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
rechts, links offen
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schilderrahmen Labelfix®
Made in Germany:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 5,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 5,73*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 6,41*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,01*
€ 6,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801019
ab € 3,09*
Ähnlich
Durable
801519
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
802019
ab € 4,53*
Ähnlich
Durable
804019
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.