Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Heftgerät ECO HD-210 Extra Heavy Duty 1551 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/150/a012150d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/150/a012150d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124019990
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1551
EAN/GTIN:
     5018505016780
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Als Teil der Rapesco ECO Reihe ist dieses starke Heftgerät mit recyceltem Plastik hergestellt. Neben einer Vollstreifen Frontladung durch Knopfdruck bietet dieses Heftgerät außerdem einen weichen Gummihebelgriff für Benutzerkomfort und Antirutsch-Füße für eine verstärkte Stabilität – besonders hilfreich beim Heften größerer Mengen. Das Heftgerät hat außerdem noch eine einrastende Papierführung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO HD-210
Maße:
9,4 x 26,8 x 38 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
923/10-24
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
210 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
67
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1.000 Heftklammern 923/15
Gewicht:
1.811
Garantiedauer:
25 Jahre
Werkstoff:
Metall/ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät ECO HD-210
Weitere Suchbegriffe: Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, handtacker rapesco, handtacker, blockhefter 210 blatt, Blockheftgeräte, Blocktacker, Bürotacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Spezialheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 37,75*
€ 52,40*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 38,95*
€ 52,40*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 39,37*
€ 54,11*
2 Tage
60
€ 2,90*
ab € 41,79*
€ 55,84*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 43,84*
€ 58,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1397
ab € 37,56*
Ähnlich
Rapesco
1396
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.