Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Heftgerät ECO Luna 1466 50Blatt schwarz +Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/941/a012941u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/941/a012941u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/941/a012941v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124019090
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1466
EAN/GTIN:
     5018505015127
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Elektrischer Spitzer
Elektroanspitzer
Das Heftgerät verfügt über einen antibakteriellen Schutz (Germ-Savvy™). Um den Hefter schnell und einfach mit Heftklammern nachzufüllen ist er mit einer sicheren Bremsfunktion für einen kontrollierten Magazinauswurf ausgestattet. Robust und ergonomisch gebaut für eine komfortable Handhabung mit 50 % reduziertem Kraftaufwand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO Luna Less Effort
Maße:
3,9 x 9 x 14,4 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8, 26/6, 26/8
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
50 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1.000 Heftklammern 24/8, 1.000 Heftklammern 24/6
Gewicht:
337
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät ECO Luna Less Effort
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 11,24*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 11,25*
3 Tage
7
€ 2,90*
ab € 7,93*
€ 12,11*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,77*
€ 12,28*
9 Tage
27
€ 5,87*
ab € 8,91*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55010095
ab € 4,55*
Ähnlich
Rapesco
1467
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.