Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Heftklammern S24600Z3 24/6mm 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/015/a011015c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/015/a011015c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124011900
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     S24600Z3
EAN/GTIN:
     5018505025089
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Hergestellt nach höchsten Standards von Premium qualitativen Materialien. Rapesco Heftklammern bieten eine optimale Leistung für ein akkurates Heften. Perfekt für den Gebrauch für langhaltende Archivdokumente. Alle Heftklammern wurden mit einem Spitzmeißel produziert.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6
Material der Klammern:
Stahl, verkupfert
rostfrei:
Ja
Farbe:
kupfer
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer verkupfert 24/6, blockhefter heftklammern, blockhefter-heftklammern rapesco, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackermunitionen, Tackernadeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,49*
2 Tage
191
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,56*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,58*
10 Tage
191
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3150
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.