Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B3 020-1261 30Bl. Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/518/a011518q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/518/a011518q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124004490
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1261
EAN/GTIN:
     4009729009420
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B216. 10 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 3
Maße:
6,3 x 16,4 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Gewicht:
230
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät B 3
Ladekapazität:
100 x 24/6, 150 x 26/6
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, novus bürohefter schwarz, bostitch, bürohefter novus, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 7,72*
€ 11,63*
8 Tage
2292
1
€ 5,87*
ab € 7,91*
€ 11,85*
1 Tag
42
1
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 13,28*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,81*
€ 13,51*
2 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 10,36*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.