Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 48C 40,2x31,5x61cm 48l tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/982/a007982g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/982/a007982g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123346303
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     48C
EAN/GTIN:
     5060024801477
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Maße:
60 x 31,5 x 40 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
48
Temperaturbereich:
-15 bis +80
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,62*
€ 20,33*
2 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 15,22*
€ 20,71*
2 Tage
424
1
€ 2,90*
ab € 16,86*
€ 22,82*
9 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 17,10*
€ 23,20*
4 Tage
303
1
€ 5,87*
ab € 22,86*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,37*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,07*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,46*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,72*
Ähnlich
Really Useful Products
68504400
ab € 27,75*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,65*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 74,40*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 59,28*
Ähnlich
Sunware
H6162702
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.