Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Wand-Sortiertafel V 25F A4V1X25.02 DIN A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/242/a009242y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/242/a009242y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123218480
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V1X25.02
EAN/GTIN:
     3660141170146
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Je nach Modell kann das Dokument horizontal oder vertikal präsentiert werden. Leicht übereinander stapelbar.
Weitere Informationen:
Maße:
27,3 x 112 x 12,9 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Anzahl der Fächer:
25 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow wand-prospekthalter a4 lichtgrau, auftragsplaner a4, dokumenten sortiertafel, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 194,51*
€ 237,49*
€ 5,50*
ab € 189,89*
€ 237,49*
Frei Haus
ab € 206,12*
€ 260,62*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 209,89*
€ 265,92*
16 Tage
19
Frei Haus
ab € 246,99*
€ 300,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 16 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,16*
Sonstiges
Paperflow
A4V1X25.01
ab € 178,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.