Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 64WSTR 44x31x71cm 64l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/791/a009791q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/791/a009791q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123217901
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     64WSTR
EAN/GTIN:
     5060024807530
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Maße:
71 x 31 x 44 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Fassungsvermögen des Behältnisses:
64
Temperaturbereich:
-15 bis +80
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox really useful 64l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,42*
€ 27,42*
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 20,40*
€ 27,96*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 39,29*
€ 50,64*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 39,72*
€ 51,34*
3 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 51,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.