Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 0.3C 12x6,5x8,5cm 0,3l tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/691/a007691t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/691/a007691t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123213503
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     0.3C
EAN/GTIN:
     5060024802931
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Maße:
12 x 6,5 x 8,5 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
0,3
Verwendung für Produkt:
Visitenkarten
Temperaturbereich:
-15 bis +80
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, really useful box kunststoffbox 0,3 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 2,32*
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,37*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
H6162002
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.