Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Wandprospekthalter LH117 für DIN lang 1Fach Acryl glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/276/a013276y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/276/a013276y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123213203
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LH117
EAN/GTIN:
     4004360982163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Nebeneinander zusammensteckbar, abgeschrägte Bodenfläche. Weiterhin ermöglicht die durchgängige Designlinie ein Nebeneinanderhängen mehrerer Wand-Prospekthalter. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
acrylic
Maße:
12,5 x 15,5 x 5,5 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN lang, DIN A6
max. Füllhöhe an Papier:
45
Wandbefestigung möglich:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter acrylic
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter 1 fach glasklar, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, Aufsteller, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 9,69*
1 Tag
83
1
€ 5,49*
ab € 6,38*
€ 9,70*
1
€ 4,75*
ab € 6,62*
€ 9,96*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 6,91*
€ 10,34*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,68*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.