Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Buchstabensignal Orgacolor 66351000 Z rosa 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/736/a009736t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/736/a009736t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122082532
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66351000
EAN/GTIN:
     4002432314461
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Auf Trägerbandrolle. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Sie verblassen nicht und greifen sich nicht ab. Signal mit Strichcode auf der Innenseite.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Orgacolor®
Verwendung für Produkt:
Leitz Orgacolor® Registratursysteme
Maße:
30 x 23 mm (B x H)
Text des Aufdruckes:
Z
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Kunstdruckpapier
Farbe:
rosa
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchstabensignal Orgacolor®
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,83*
€ 16,81*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,86*
€ 18,17*
9 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,56*
€ 19,17*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,06*
€ 20,39*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,98*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,59*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,54*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,87*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,57*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,79*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,93*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,82*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,81*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,78*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,92*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,62*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,58*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,97*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,75*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.