Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Bankordner Basic Colours 40801-01 25x14x5cm Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p002/025/p002025f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p002/025/p002025f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120098890
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40801-01
EAN/GTIN:
     4009212015600
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Bankordner buchbinderisch verarbeitet zur Ablage von Kontoauszügen und Bankunterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic Colours
Maße:
25 x 14 x 5 cm (B x H x T)
Rückenbreite:
50
Verwendung f³r Papierformat:
DIN lang
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Q-Mechnik
Ordnermechanik:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
30
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier, Polypropylen kaschiert
Material au¯en:
Polypropylen
Material innen:
Pappe
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bankordner Basic Colours
Made in Germany:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
1
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,11*
1
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 3,17*
6 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 3,41*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,57*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,49*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
40801-03
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
40801-04
ab € 2,22*
Ähnlich
Pagna
40801-05
ab € 2,22*
Ähnlich
Pagna
40801-06
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
40801-00
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.