Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner 3345 DIN A4 50mm PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/598/a010598w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/598/a010598w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120089380
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3345
EAN/GTIN:
     4003630120830
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Soennecken Ordner 50mm DIN A4 Rückenschild: einsteckbar Werkstoff: Polypropylen Material außen: Polypropylen Material innen: Papier grau
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
50
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Material au¯en:
Polypropylen
Material innen:
Papier
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, aktenordner grau a4 50 mm, akten ordner, akten-ordner 50mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner, Standardordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,83*
€ 3,29*
2 Tage
143
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,35*
3 Tage
1284
25
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,69*
5 Tage
1287
1
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 5,37*
4 Tage
1284
1
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100022622
ab € 3,92*
Ähnlich
Falken
09984113
ab € 1,86*
Ähnlich
Leitz
10155085
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.