Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner 3323 DIN A4 80mm Pappe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/592/a010592b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/592/a010592b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/581/b032581w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120089050
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3323
EAN/GTIN:
     4003630120359
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner mit Raumspar-Schlitzen im Vorderdeckel und farbigem Rücken. Einband mit Wolkenmarmorpapier bezogen.
Weitere Informationen:
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pappe
Material au¯en:
Papier
Material innen:
Papier
Farbe des Rückens:
blau
Motiv:
Wolkenmarmor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, aktenordner a4 wolkenmarmor 80 mm, akten ordner, akten-ordner blau, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner, Standardordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,52*
€ 1,60*
2 Tage
638
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 1,67*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555312
ab € 3,07*
Ähnlich
Falken
80024607
ab € 1,63*
Ähnlich
Leitz
10805035
ab € 3,05*
Ähnlich
k.A.
120006950
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.