Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordnerrückenschild 291660 schmal/kurz Papier ws 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/259/a006259r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/259/a006259r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120029201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     291660
EAN/GTIN:
     9003263700022
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Bene Rückenschild schmal/kurz 29 x 153 mm (B x H) weiß 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
29 x 153 mm (B x H)
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rückenschild
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett schmal kurz weiss, leitz ordneretiketten, ordneretiketten weiß, Einsteckrückenschilder, Einsteckschilder, Ordnerbeschriftungen, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenschilder, Rückenschildchen, Rückenschilder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,27*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,64*
€ 4,44*
1
€ 6,95*
ab € 3,09*
€ 5,21*
3 Tage
301
15
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,30*
4 Tage
301
1
€ 6,95*
ab € 4,30*
€ 6,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3348
ab € 0,78*
Ähnlich
Soennecken
3371
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.