Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einsteckrückenschild 100420961 extra kurz/schmal weiß 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/101/a014101v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/101/a014101v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120012100
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420961
EAN/GTIN:
     4002030042940
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Einsteckschild für Ordner rado premium plus, rado premium star, rado premium star office, rado basic top und rado basic star.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
24 x 155 mm (B x H)
Grammatur:
250
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rückenschild
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild kurz schmal weiß, einsteckrückenschild weiß, einsteckrückenschilder, Einsteckrückenschilder, Einsteckschilder, Ordnerbeschriftungen, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenschilder, Rückenschildchen, Rückenschilder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,45*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 4,47*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,66*
1
€ 6,95*
ab € 3,20*
€ 5,33*
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 3,70*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80039639
ab € 0,79*
Ähnlich
ELBA
100420964
ab € 10,96*
Ähnlich
ELBA
100420988
ab € 10,43*
Ähnlich
ELBA
100420976
ab € 1,008*
Ähnlich
ELBA
100420904
ab € 2,31*
Ähnlich
ELBA
100420905
ab € 2,18*
Ähnlich
ELBA
100420910
ab € 2,15*
Ähnlich
ELBA
100420911
ab € 2,17*
Ähnlich
ELBA
100420901
ab € 60,21*
Ähnlich
ELBA
100420917
ab € 17,33*
Ähnlich
ELBA
100420973
ab € 1,51*
Ähnlich
ELBA
100420914
ab € 12,09*
Ähnlich
ELBA
100420923
ab € 2,98*
Ähnlich
ELBA
100420900
ab € 3,90*
Ähnlich
ELBA
100420938
ab € 8,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.