Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretikett breit/lang sk Papier weiß 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/277/a012277j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/277/a012277j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120004301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     120004301
EAN/GTIN:
     4003969955875
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerrückenetikett breit/lang 61,5 x 285 mm (B x H) selbstklebend mit Griffloch weiß 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
breit/lang
Maße:
61,5 x 285 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrückenschilder 60x290mm selbstklebend weiß ve=10 stück, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,41*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 1,49*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,95*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 3,14*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,92*
€ 3,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16400001
ab € 1,60*
Ähnlich
Leitz
16401001
ab € 1,861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.