Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretikett schmal/kurz sk Papier weiß 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/232/a012232p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/232/a012232p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120002801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     120002801
EAN/GTIN:
     4003969955776
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerrückenetikett schmal/kurz 39 x 192 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch weiß 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
39 x 192 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, soennecken ordneretiketten schmal/kurz weiß, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,10*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,64*
€ 1,15*
3 Tage
307
30
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,95*
4 Tage
307
1
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 1,98*
5 Tage
315
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80037765
ab € 0,70*
Ähnlich
ELBA
04614CH
ab € 2,22*
Ähnlich
ELBA
04614WE
ab € 2,22*
Ähnlich
Leitz
16430085
ab € 1,94*
Ähnlich
Soennecken
3351
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.