Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4014 76mmx50m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1375-118012401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4014
EAN/GTIN:
     4003630006547
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 76 mm x 50 m (B x L) 63mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
76 mm x 50 m (B x L)
Durchmesser:
63
Kerndurchmesser:
12
Grammatur:
55
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, bonrolle 70/50 m/12, additionsrollen, soennecken additionsrollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,95*
€ 9,64*
1 Tag
77
1
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,80*
3 Tage
190
6
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 15,68*
4 Tage
190
1
€ 5,50*
ab € 10,71*
€ 15,94*
5 Tage
195
1
€ 5,99*
ab € 10,80*
€ 16,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.