Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Mietvertrag 525 Wohnung DIN A4 6Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/342/a007342a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/342/a007342a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114208500
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     525
EAN/GTIN:
     4002871052504
Suchbegriffe:
Mietvertrag
Mietvertragsformular
mietvertrag a4
mietvertrag
Dieser Mietvertrag enthält alle typischen Regelungen und eignet sich gleichermaßen für die Vermietung von preisgebundenem Wohnraum als auch für Wohnungen ohne Preisbindung und zur Vermietung von Eigentumswohnungen. Besonderheiten: umfassende Befristungsmöglichkeit mit Angabe der Gründe, befristeter Kündigungsausschluss möglich, Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch möglich, Kleinreparaturklausel mit Freifeldern für die Werteangaben, Sicherheitsleistung (Kaution) und Angabe der Anzahl der einziehenden Personen. Mit Wohnungsgeberbescheinigung.
Weitere Informationen:
Art der Verwendung:
Wohnung
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstdurchschreibend:
Nein
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Hausordnung, Wohnungsgeberbescheinigung
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
4 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mietvertrag
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wohnung mietvertrag, Einheitsmietvertrag, Einheitsmietverträge, Formulare, Mietverträge, Vertrag, Verträge, Vertragsformulare, Vordrucke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
50
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 1,62*
9 Tage
1500
50
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 1,65*
50
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 1,72*
1 Tag
353
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,96*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
2335290
ab € 0,89*
Sonstiges
RNK-Verlag
595
ab € 0,81*
Sonstiges
RNK-Verlag
525/10
ab € 12,22*
Sonstiges
Tombow
CT-YT4
ab € 1,53*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.